Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapier wasserfest CP918 230x280mm K1000 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifpapier wasserfest CP918 230x280mm K1000 VSM
Schleifpapier wasserfest CP918 230x280mm K1000 VSM
Schleifpapier wasserfest CP918 230x280mm K1000 VSM
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4018875000212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3081421000
EAN/GTIN:
     4018875000212
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Schleifpapier CP918, wasserfest Ausführung: Silicium-Carbidstreuung (SiC) auf wasserfestem Papier, gleichmäßig und dicht. Bogengröße 230 x 280 mm. Anwendung: Zur Trocken- und Nassbearbeitung von Farben, Lacken und Spachtel. Weiterhin zur Bearbeitung von Gummi, Kunst- und Mineralstoffen geeignet.
Weitere Informationen:
Körnung:
1000
Breite x Länge:
230 x 280 mm
Sperrcode:
0
Kunststoff GFK Holz:
empfohlen
Lack:
empfohlen
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3081421000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
288
100
€ 6,90*
ab € 0,2701*
€ 0,3601*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,2785*
€ 0,4085*
1 Tag
288
100
Frei Haus
ab € 0,3139*
€ 0,4299*
4 Tage
283
1
€ 4,30*
ab € 0,2963*
€ 0,4427*
2 Tage
283
1
€ 7,90*
ab € 0,32*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4085*
€ 0,48612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3885*
€ 0,46232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3785*
€ 0,45042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3385*
€ 0,40282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3285*
€ 0,39092
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2785*
€ 0,33142
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.