Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvlies-Rolle WR-RL 10mx100 mm, med A 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifvlies-Rolle WR-RL 10mx100 mm, med A 3M
Schleifvlies-Rolle WR-RL 10mx100 mm, med A 3M
Artikel-Nr.:
     6C8MS-106791
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100182462
EAN/GTIN:
     4001895764035
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Schleifvlies-Rolle Scotch-Brite™ WR-RL

Ausführung: Verstärktes Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel. Schneidfreudiges, flexibles und sehr langlebiges Reinigungsvlies. Rollenlänge 10 m.

Anwendung: Zum Entfernen von Schmutz, Korrosion und Verunreinigungen sowie zum Mattieren und Polieren von Oberflächen und für leichte Entgratungsarbeiten. Manuell oder auf Rutschern (Schwingschleifern) einsetzbar.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Feinheitsgrad:
A medium/mittel
Schleifbild:
180–220
Farbe:
rot
Rollenlänge:
10 m
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7100182462
Ursprungsland:
Spanien
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 54,29*
€ 68,25*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 54,58*
€ 68,26*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 55,67*
€ 71,53*
2 Tage
82
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 57,75*
€ 71,53*
Lager 6C8MS
58
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,70*
€ 71,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 5,37* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.