Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-106792 Herst.-Nr.: 7100182465 EAN/GTIN: 4001895767869 |
| |
|
| | |
| Schleifvlies-Rolle Scotch-Brite™ WR-RL
Ausführung: Verstärktes Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel. Schneidfreudiges, flexibles und sehr langlebiges Reinigungsvlies. Rollenlänge 10 m. Anwendung: Zum Entfernen von Schmutz, Korrosion und Verunreinigungen sowie zum Mattieren und Polieren von Oberflächen und für leichte Entgratungsarbeiten. Manuell oder auf Rutschern (Schwingschleifern) einsetzbar. Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Feinheitsgrad: | A fine/fein | Schleifbild: | 280–320 | Farbe: | rot | Rollenlänge: | 10 m | Markenname: | 3M | Herstellername: | 3M Deutschland GmbH | Herstellerartikelnummer: | 7100182465 | Ursprungsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Polierflies, Poliervlies, Polierwatte, Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Schleifvliesrolle, Schwingschleifvlies, endlos schleifband, 84540020, QR4026855, Schleifmittel, Schleifvlies, Schleifvlies-Rolle, Unterlage, WR-RL |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 38,28* | € 45,88* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 38,31* | € 45,90* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 37,97* | € 46,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 39,87* | € 47,97* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 38,20* | € 50,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 3,82* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|