Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handblock PH-AC 80x120 mm für Pads 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handblock PH-AC 80x120 mm für Pads 3M
Handblock PH-AC 80x120 mm für Pads 3M
Artikel-Nr.:
     6C8MS-106793
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100134185
EAN/GTIN:
     0048011094939
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handblock Handpads
Handpadhalter
Handblock

Scotch-Brite™ PH961
Ausführung: Die Unterseite ist mit Häkchen ausgestattet, die das Vlies sicher festhalten.

Anwendung: Verwendbar für Handpads (Bestell-Nr. 8451) und Vliesstücke (Bestell-Nr. 8454).

Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Breite:
80 mm
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7100134185
Ursprungsland:
USA
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,00*
€ 10,29*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,10*
€ 10,42*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,18*
€ 10,52*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,95*
€ 10,53*
4 Tage
26
1
€ 4,30*
ab € 8,35*
€ 10,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 105,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.