Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenleuchtlupe 3x easy Pocket Eschenbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taschenleuchtlupe 3x easy Pocket Eschenbach
Taschenleuchtlupe 3x easy Pocket Eschenbach
Artikel-Nr.:
     6C8MS-106825
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     152110
EAN/GTIN:
     4026158927538
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Taschenleuchtlupe easyPOCKET

Ausführung: Diffraktiv-ashärische PXM©-Kunststoff-Leichtlinse, bruchfest und antistatisch. Beleuchtung: superflache SMD LED, ulraflaches und leichtes Design. Lieferung mit 2 Batterien CR 357, 1,5 V.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 0357).
Weitere Informationen:
Vergrößerung:
3-fach
Länge:
86 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
6 mm
Markenname:
ESCHENBACH
Herstellername:
Eschenbach Optik GmbH
Herstellerartikelnummer:
152110
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Leuchtlupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, Taschenlupe, lupenlampe 3fach, lupen leuchte, eschenbach optik lupenlampe, 45071030, easyPocket, Eschenbach, Leuchten,, Lupen,, Messtechnik, Mikroskope, QR4029548, Taschenleuchtlupe
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 34,95*
€ 44,92*
4 Tage
6
€ 4,79*
ab € 35,02*
€ 44,93*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,04*
€ 46,11*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 36,20*
€ 46,33*
Lager 6C8MS
7
Frei Haus
ab € 35,90*
€ 50,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
152111
ab € 37,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.