Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winterjacke, schwarz, Gr.XS Norit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Winterjacke, schwarz, Gr.XS Norit
Planam Winterjacke, schwarz, Gr.XS Norit
Planam Winterjacke, schwarz, Gr.XS Norit
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1080459
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6430040
EAN/GTIN:
     4030913964768
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterjacke Norit

Ausführung:
Atmungsaktiv
• Wasserdicht
• Winddicht
• Nähte hinterklebt
• TPU-Membrane
• Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
• Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss
• Hinterlegter Frontreißverschluss
• Kapuze im Kragen, einrollbar mit Verstellmöglichkeiten
• Innentasche
• Verstellbarer Kordelzug im Bund
• Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar
• Fleece im Kragen
• Reflexbiesen an den Ärmeln, Schultern und im Rückenbereich
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester
• Wattierung: 100 % Polyester
• Futter: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: PSA-Kat. I

Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
6430040/XS
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,51*
€ 51,29*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,44*
€ 51,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,47*
€ 53,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,76*
€ 54,13*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,26*
€ 57,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6420040
ab € 33,51*
Ähnlich
Planam
6430068
ab € 42,26*
Ähnlich
Planam
6440040
ab € 37,32*
Ähnlich
Planam
6430044
ab € 38,28*
Ähnlich
Planam
6430048
ab € 38,44*
Ähnlich
Planam
6430052
ab € 38,32*
Ähnlich
Planam
6430056
ab € 38,22*
Ähnlich
Planam
6430060
ab € 38,30*
Ähnlich
Planam
6430064
ab € 42,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.