Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Norit Damen Winterjacke 6440, schwarz, Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1080643
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6440060
EAN/GTIN:
     4030913964898
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Passend zur Norit Damen Bundhose wurde die Norit Damen Winterjacke entwickelt. In den vielen Taschen lässt sich alles verstauen, was Frau braucht. Außerdem wärmt die Jacke perfekt und ist zudem atmungsaktiv, wasserdicht und winddicht.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
XXL
Konfektionsgröße (USA):
XXL
Geschlecht:
Damen
Produkt-Typbezeichnung:
Thermo-/Winterjacken
Artikelbezeichnung:
Damen Winterjacke
Farbe:
schwarz
Material der Textilie:
<![CDATA[<div class="page"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><strong>Obergewebe<br /></strong>100 % Polyester   (TPU-Membrane, ca. 245 g/m²)</p><p><strong>Wattierung</strong><br />100 % Polyester</p><p><strong>Futter</strong><br />100 % Polyester</p><p><strong>Design<br /></strong>Reflexbiesen</p></div></div></div></div>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, Freizeit
Produktlinien:
Norit, Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht
Produktmerkmal 1:
atmungsaktiv
Produktmerkmal 2:
wasserdicht
Produktmerkmal 3:
winddicht
Produktmerkmal 4:
Nähte hinterklebt
Produktmerkmal 5:
2 aufgesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
Produktmerkmal 6:
2 Brusttaschen mit Reißverschluss
Produktmerkmal 7:
hinterlegter Frontreißverschluss
Produktmerkmal 8:
Kapuze im Kragen, einrollbar mit Verstellmöglichkeiten
Produktmerkmal 9:
1 Innentasche
Produktmerkmal 10:
verstellbarer Kordelzug im Bund
Produktmerkmal 11:
Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar
Produktmerkmal 12:
Fleece im Kragen
Produktmerkmal 13:
schwarze Reflexbiesen an den Ärmeln, Schultern und im Rückenbereich
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.,
Bruttogewicht:
1,13 kg
Height:
168 cm
Chest:
106 cm
Waist:
90 cm
Hip:
112 cm
Crotch:
82 cm
Sleeve:
63 cm
Thigh:
68 cm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,38*
€ 49,83*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,54*
€ 51,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,21*
€ 52,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,47*
€ 52,53*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,52*
€ 55,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6420040
ab € 33,31*
Ähnlich
Planam
6430040
ab € 38,21*
Ähnlich
Planam
6440040
ab € 37,51*
Ähnlich
Planam
6440064
ab € 41,05*
Ähnlich
Planam
6440068
ab € 40,79*
Ähnlich
Planam
6440044
ab € 37,16*
Ähnlich
Planam
6440048
ab € 37,29*
Ähnlich
Planam
6440052
ab € 37,47*
Ähnlich
Planam
6440056
ab € 37,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.