Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Elten MADDIE grey Low ESD S1P 749501 Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Elten MADDIE grey Low ESD S1P 749501 Größe 38
Sicherheitshalbschuh Elten MADDIE grey Low ESD S1P 749501 Größe 38
Sicherheitshalbschuh Elten MADDIE grey Low ESD S1P 749501 Größe 38
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1082102
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     749501-38
EAN/GTIN:
     4030839375242
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, MADDIE grey Low ESD S1P, 749501-38

•• Mikrofaser/Textilmaterial
• Atmungsaktives Textilfutter
• Gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey

• Metallfreier Durchtrittschutz
• TPU/PU Sohle MAXXIMO

• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

• Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Lederfreie Ausstattung

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, esd-schuhe elten, antistatik schuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, ELTEN WELLMAXX
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,79*
ab € 64,07*
€ 80,53*
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 64,08*
€ 80,56*
8 Tage
27
€ 4,95*
ab € 64,32*
€ 80,75*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 61,34*
€ 82,06*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,91*
€ 83,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,06*
€ 97,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,12*
€ 92,96
pro Paar
ab 4 Paar
€ 75,78*
€ 90,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,78*
€ 87,80
pro Paar
ab 8 Paar
€ 72,85*
€ 86,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,88*
€ 83,16
pro Paar
ab 12 Paar
€ 69,54*
€ 82,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,34*
€ 72,99
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 30,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,88*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,88*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,90*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.