Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschnürstiefel Elten RENEGADE Work GTX black Mid S3 CI 5654 Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschnürstiefel Elten RENEGADE Work GTX black Mid S3 CI 5654 Größe 42
Sicherheitsschnürstiefel Elten RENEGADE Work GTX black Mid S3 CI 5654 Größe 42
Sicherheitsschnürstiefel Elten RENEGADE Work GTX black Mid S3 CI 5654 Größe 42
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1082595
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     5654/42
EAN/GTIN:
     4056264472424
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel, RENEGADE Work GTX black Mid S3 CI, 5654-42

•• Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
• GORE-TEX Performance Comfort Footwear
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle LOWA

• Metallfreier Durchtrittschutz
• GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

Weitere Informationen:
Größe:
42
Herstellerartikelnummer:
5654/42
Herstellername:
ELTEN GmbH
Markenname:
Lowa
Ursprungsland:
Bosnien-Herz.
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 4,90*
ab € 114,73*
€ 134,34*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,28*
€ 136,06*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 113,51*
€ 138,57*
1 Tag
16
€ 5,45*
ab € 125,62*
€ 147,28*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 126,48*
€ 147,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 138,57*
€ 164,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,49*
€ 155,28
pro Paar
ab 4 Paar
€ 128,86*
€ 153,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,46*
€ 148,11
pro Paar
ab 8 Paar
€ 123,52*
€ 146,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,50*
€ 142,21
pro Paar
ab 12 Paar
€ 119,20*
€ 141,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,51*
€ 135,08
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 113,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
5654-39
ab € 113,56*
Ähnlich
ELTEN
5654-40
ab € 113,80*
Ähnlich
ELTEN
5654-41
ab € 113,11*
Ähnlich
ELTEN
5654-43
ab € 113,22*
Ähnlich
ELTEN
5654-44
ab € 113,36*
Ähnlich
ELTEN
5654-45
ab € 113,40*
Ähnlich
ELTEN
5654-46
ab € 113,64*
Ähnlich
ELTEN
5654-47
ab € 114,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.