Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SDS-plus Trijet 5x110/ 50 mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer SDS-plus Trijet 5x110/ 50 mm Heller
Spiralbohrer SDS-plus Trijet 5x110/ 50 mm Heller
Artikel-Nr.:
     6C8MS-108419
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26740
EAN/GTIN:
     4010159267403
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
5mm sds-plus hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Bohrer TriJET

Ausführung: Schaufelradschneide mit 3 Flügeln für erhöhte Effektivität beim Materialabtrag, verstärkte Kraftübertragung beim Bohren durch wellenförmiges Kopfdesign, der eingelassene Hartmetallkopf hält Armierungstreffern stand. Höchste Lebensdauer durch extrem verschleißbeständige Ein-Phasen-Hartmetalllegierung, sehr schneller Bohrmehltransport ohne Verpuffung durch breite Wendelform, vibrationsoptimierte Dreifachwendel, DuraTec-Härteverfahren mittels Hochtemperatur-Lötung und Kugelstrahltechnologie.
Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Anwendung: Beton auch härtester Güten, armierter Beton, Naturstein, Mauerwerk, Klinker.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
5 mm
Spirallänge:
50 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Markenname:
heller
Herstellername:
Heller Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
26740
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 1254, 12540511, Bohrer, Bohrkronen, Heller, Meißel,, SDS-Plus-Bohrer, Steinbohrer, Steinbohrer,, TriJET
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 5,72*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 4,07*
€ 5,76*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 4,25*
€ 6,09*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 4,44*
€ 6,26*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 4,60*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 114,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864011
ab € 1,33*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.