Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Pocket-Poloshirt Top 802, tinte, 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1089954
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0802034009
EAN/GTIN:
     4045981006654
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Klassisches Poloshirt mit aufgesetzter Brusttasche, hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Piqué aus 100 % Baumwolle (grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle) • Gewicht: 200 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: kochfest (001 weiß), klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C farbig | 95 °C weiß • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
802
Farb-Code:
34
Farbnr.:
34
Farbe:
tinte
Größe:
3XL
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/2-Arm
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, arbeitshemd kurzarm, arbeitshemd, Poloshirt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,15*
€ 25,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,20*
€ 25,01*
9 Tage
707
€ 5,90*
ab € 19,91*
€ 27,31*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 22,36*
€ 30,33*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,25*
€ 30,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0802001008
ab € 15,17*
Ähnlich
Hakro
0802001009
ab € 16,62*
Ähnlich
Hakro
0802001006
ab € 15,10*
Ähnlich
Hakro
0802001005
ab € 15,12*
Ähnlich
Hakro
0802001004
ab € 15,09*
Ähnlich
Hakro
0802001007
ab € 15,07*
Ähnlich
Hakro
0802001003
ab € 15,13*
Ähnlich
Hakro
0802002008
ab € 16,43*
Ähnlich
Hakro
0802002009
ab € 18,11*
Ähnlich
Hakro
0802002006
ab € 16,48*
Ähnlich
Hakro
0802002005
ab € 16,55*
Ähnlich
Hakro
0802002004
ab € 16,50*
Ähnlich
Hakro
0802002007
ab € 16,45*
Ähnlich
Hakro
0802002003
ab € 16,54*
Ähnlich
Hakro
0802003008
ab € 16,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.