Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pocket-Poloshirt Top, tinte, 3XL - tinte | 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pocket-Poloshirt Top, tinte, 3XL - tinte | 3XL: Detailansicht 1
Pocket-Poloshirt Top, tinte, 3XL - tinte | 3XL: Detailansicht 1
Pocket-Poloshirt Top, tinte, 3XL - tinte | 3XL: Detailansicht 2
Pocket-Poloshirt Top, tinte, 3XL - tinte | 3XL: Detailansicht 3
Pocket-Poloshirt Top, tinte, 3XL - tinte | 3XL: Detailansicht 4
Pocket-Poloshirt Top, tinte, 3XL - tinte | 3XL: Detailansicht 6
Pocket-Poloshirt Top, tinte, 3XL - tinte | 3XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0802034009Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0802034009Ha
EAN/GTIN:
     4045981006654
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Klassisches Poloshirt mit aufgesetzter Brusttasche, hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton-in-Ton mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Pique aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Pique aus 100 % Baumwolle (grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle)• Gewicht: 200 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C (weiß: 95 °C)• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, arbeitshemd kurzarm, herren poloshirt, Pocket-Poloshirt Top, tinte, 3XL - tinte | 3XL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,15*
€ 25,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,20*
€ 25,01*
Lager 79DAC
707
€ 5,90*
ab € 19,91*
€ 27,31*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 22,36*
€ 30,33*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,25*
€ 30,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0802001008
ab € 15,17*
Ähnlich
Hakro
0802001009
ab € 16,62*
Ähnlich
Hakro
0802001006
ab € 15,14*
Ähnlich
Hakro
0802001005
ab € 15,12*
Ähnlich
Hakro
0802001004
ab € 15,09*
Ähnlich
Hakro
0802001007
ab € 15,09*
Ähnlich
Hakro
0802001003
ab € 15,13*
Ähnlich
Hakro
0802002008
ab € 16,49*
Ähnlich
Hakro
0802002009
ab € 18,11*
Ähnlich
Hakro
0802002006
ab € 16,48*
Ähnlich
Hakro
0802002005
ab € 16,55*
Ähnlich
Hakro
0802002004
ab € 16,50*
Ähnlich
Hakro
0802002007
ab € 16,47*
Ähnlich
Hakro
0802002003
ab € 16,46*
Ähnlich
Hakro
0802003008
ab € 16,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.