Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen HSS-E EN22568 M27,0 Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen HSS-E EN22568 M27,0 Format
Schneideisen HSS-E EN22568 M27,0 Format
Artikel-Nr.:
     6C8MS-109114
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784482134
EAN/GTIN:
     4317784482134
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen din 223
Schneideisen für metrisches Gewinde, HSS-E, Toleranz 6g

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13.



Pulvermetallurgischer Hochleistungs-Schnellstahl, geläppt und nitriert (ab M3), Toleranzfeld 6g.
Schneideisen für Messing-Bearbeitung auf Anfrage lieferbar.
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen m27, 1804, 18040270, FORMAT, Gewinde, HSSE, HSS-E, Metrisches, PM,, Schneideisen, Toleranz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 101,15*
€ 124,73*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,16*
€ 124,74*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 100,38*
€ 127,71*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 104,14*
€ 128,64*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 107,61*
€ 135,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.