Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSSEM27 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSSEM27 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSSEM27 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSSEM27 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSSEM27 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSSEM27 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSSEM27 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSSEM27 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784482134
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3018040270
EAN/GTIN:
     4317784482134
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen din 223
Schneideisen für metrisches Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Pulvermetallurgischer Hochleistungs-Schnellstahl, geläppt und nitriert (ab M3), Toleranzfeld 6g. Schneideisen für Messing-Bearbeitung auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M27
Stähle bis 850 N/mm²:
9
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
5
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
5
Steigung:
3,00 mm
Außen-Ø x Höhe:
65 x 25 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3018040270
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen m27, 22658, Gewindeschneiden, FORMAT, Metrisches, DIN22568, HSS., Toleranz, Gewindeschneidwerkzeug, Gewinde, Gewindeschneidwerkzeuge, PM, 1804, HSSE, HSS-E, Schneideisen, 3018040270, 18040270
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 101,15*
€ 124,73*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,16*
€ 124,74*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 100,38*
€ 127,71*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 104,14*
€ 128,64*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 107,61*
€ 135,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.