Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Sheet Metal PC 17 mm Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochsäge Sheet Metal PC 17 mm Bosch
Lochsäge Sheet Metal PC 17 mm Bosch
Artikel-Nr.:
     6C8MS-111008
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584779
EAN/GTIN:
     3165140376006
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
Lochsäge Power Change Sheet Metal

• HSS Co8-Zähne
• Varioverzahnung
• Leichtes Entfernen der Kerne durch Auswurffeder
• Sicherheitsstopper, verhindert das Durchbrechen
• Verwendbar mit Power Change Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Werkzeugloses Befestigen und Lösen von Lochsäge und Zentrierbohrer
• Für dünne Bleche, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Stahl und INOX

Weitere Informationen:
Ø:
17 mm
Bohrtiefe:
20 mm
Auswurffeder:
ja
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608584779
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Lochsägen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,37*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 5,47*
€ 7,63*
5 Tage
85
1
€ 5,90*
ab € 5,50*
€ 7,65*
5 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 5,84*
€ 8,10*
1
€ 5,90*
ab € 5,72*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 147,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.