Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Sheet Metal PC 67 mm Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochsäge Sheet Metal PC 67 mm Bosch
Lochsäge Sheet Metal PC 67 mm Bosch
Artikel-Nr.:
     6C8MS-111031
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584802
EAN/GTIN:
     3165140376235
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bosch lochsäge hss-bi-metall
lochsäge
Lochsäge Power Change Sheet Metal

• HSS Co8-Zähne
• Varioverzahnung
• Leichtes Entfernen der Kerne durch Auswurffeder
• Sicherheitsstopper, verhindert das Durchbrechen
• Verwendbar mit Power Change Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Werkzeugloses Befestigen und Lösen von Lochsäge und Zentrierbohrer
• Für dünne Bleche, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Stahl und INOX

Weitere Informationen:
Ø:
67 mm
Bohrtiefe:
20 mm
Auswurffeder:
ja
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608584802
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: bosch lochsäge, Lochsägen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
11
10
Frei Haus
ab € 10,90*
€ 13,58*
6 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 10,87*
€ 14,02*
7 Tage
168
1
€ 5,90*
ab € 10,85*
€ 14,04*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,18*
€ 14,44*
8 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 11,39*
€ 14,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 135,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.