Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstock 180 mm Brockhaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubstock 180 mm Brockhaus
Schraubstock 180 mm Brockhaus
Artikel-Nr.:
     6C8MS-113396
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     100180
EAN/GTIN:
     4010898100801
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Schraubstock

Ausführung: Ganz aus Stahl geschmiedet garantiert unzerbrechlich. Gesenkgeschmiedete Spann- und Rohrspannbacken. Schlanke, im Gesenk geschmiedete Führungsschiene für große Tiefspannmöglichkeit. Große, allseitig bearbeitete Führungsflächen für präzisen und leichtgängigen Lauf der Führungsschiene. Geschützte Präzisionsspindellagerung. Amboss in die Hinterbacke integriert.

Weitere Informationen:
Backenbreite:
180 mm
Spannweite:
225 mm
Spanntiefe:
100 mm
für Rohr-Ø:
10–27 mm
Ambosslänge:
68,5 mm
Ambossbreite:
72 mm
Lochabstand, lange Seite:
140 mm
Lochabstand, kurze Seite:
120 mm
Loch-Ø:
13 mm
Markenname:
BROCKHAUS HEUER
Herstellername:
Brockhaus HEUER GmbH
Herstellerartikelnummer:
100180
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock heuer-front, parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 180 mm, 50510180, Brockhaus, Heuer, QR4029028, Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
Frei Haus
ab € 279,34*
€ 308,90*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,09*
€ 308,91*
12 Tage
6
Frei Haus
ab € 279,84*
€ 309,13*
Lager 6C8MS
34
Frei Haus
ab € 279,24*
€ 315,99*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 289,47*
€ 320,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,99*
€ 376,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,46*
€ 364,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 304,92*
€ 362,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,03*
€ 346,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 289,58*
€ 344,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 286,68*
€ 341,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,56*
€ 338,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,24*
€ 332,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
103160
ab € 76,72*
Zubehör
Brockhaus Heuer
104260
ab € 136,07*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111180
ab € 27,56*
Zubehör
Brockhaus Heuer
113180
ab € 29,91*
Zubehör
Brockhaus Heuer
112180
ab € 28,04*
Zubehör
Brockhaus Heuer
110180
ab € 24,56*
Zubehör
Brockhaus Heuer
109180
ab € 31,60*
Zubehör
Brockhaus Heuer
117160
ab € 198,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.