Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 5/ 8 Zoll Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 5/ 8 Zoll Gedore
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 5/ 8 Zoll Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-113563
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6005710
EAN/GTIN:
     4010886600573
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel in amerikanischen Zollmaßen

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, Ringseite tief gekröpft und schlank, Maulstellung 15°. Ring mit UnitDrive-Profil.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite (angloamerik.):
44778 Zoll
Maulstärke:
7 mm
Ringstärke:
12 mm
Ringprofil:
UnitDrive
Gesamtlänge:
220 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6005710
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 15,03*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 10,99*
€ 15,08*
5 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 11,61*
€ 15,87*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 11,62*
€ 15,91*
10 Tage
65
1
€ 4,95*
ab € 11,81*
€ 16,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.