Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 3/4 Zoll Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 3/4 Zoll Gedore
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 3/4 Zoll Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-113565
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6006010
EAN/GTIN:
     4010886600603
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel in amerikanischen Zollmaßen

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, Ringseite tief gekröpft und schlank, Maulstellung 15°. Ring mit UnitDrive-Profil.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite (angloamerik.):
44654 Zoll
Maulstärke:
8 mm
Ringstärke:
13,5 mm
Ringprofil:
UnitDrive
Gesamtlänge:
258 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6006010
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
14
10
Frei Haus
ab € 13,18*
€ 17,49*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,16*
€ 18,32*
1 Tag
14
1
€ 6,90*
ab € 13,16*
€ 18,35*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 13,58*
€ 18,87*
7 Tage
86
1
€ 4,95*
ab € 13,75*
€ 19,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 174,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.