Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 15/16 Zoll Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 15/16 Zoll Gedore
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 15/16 Zoll Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-113568
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6006440
EAN/GTIN:
     4010886600641
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel in amerikanischen Zollmaßen

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, Ringseite tief gekröpft und schlank, Maulstellung 15°. Ring mit UnitDrive-Profil.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite (angloamerik.):
15/16 Zoll
Maulstärke:
9,5 mm
Ringstärke:
15,5 mm
Ringprofil:
UnitDrive
Gesamtlänge:
318 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6006440
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 6,90*
ab € 17,61*
€ 23,30*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 18,46*
€ 24,45*
7 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 18,88*
€ 24,81*
3 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,45*
ab € 20,25*
€ 25,22*
Lager 6C8MS
1
1
Frei Haus
ab € 18,57*
€ 30,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.