Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 1. 1/4 Zoll Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 1. 1/4 Zoll Gedore
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 1. 1/4 Zoll Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-113572
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6006870
EAN/GTIN:
     4010886600689
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel in amerikanischen Zollmaßen

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, Ringseite tief gekröpft und schlank, Maulstellung 15°. Ring mit UnitDrive-Profil.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite (angloamerik.):
37987 Zoll
Maulstärke:
11,8 mm
Ringstärke:
20,5 mm
Ringprofil:
UnitDrive
Gesamtlänge:
412 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6006870
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 6,90*
ab € 25,83*
€ 33,58*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,13*
€ 33,96*
7 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 26,29*
€ 34,00*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 27,12*
€ 35,07*
Lager 6C8MS
6
1
Frei Haus
ab € 27,24*
€ 40,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.