Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 1. 5/16 Zoll Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 1. 5/16 Zoll Gedore
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 1. 5/16 Zoll Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-113573
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6006950
EAN/GTIN:
     4010886600696
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel in amerikanischen Zollmaßen

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, Ringseite tief gekröpft und schlank, Maulstellung 15°. Ring mit UnitDrive-Profil.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite (angloamerik.):
42491 Zoll
Maulstärke:
11,8 mm
Ringstärke:
20,5 mm
Ringprofil:
UnitDrive
Gesamtlänge:
412 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6006950
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,11*
€ 38,69*
1 Tag
6
€ 6,90*
ab € 30,03*
€ 38,73*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 30,95*
€ 39,90*
€ 4,90*
ab € 30,10*
€ 40,20*
Lager 6C8MS
6
Frei Haus
ab € 31,15*
€ 44,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.