Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 1. 3/8 Zoll Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 1. 3/8 Zoll Gedore
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113B 1. 3/8 Zoll Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-113574
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6007090
EAN/GTIN:
     4010886600702
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel in amerikanischen Zollmaßen

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, Ringseite tief gekröpft und schlank, Maulstellung 15°. Ring mit UnitDrive-Profil.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite (angloamerik.):
39508 Zoll
Maulstärke:
12,8 mm
Ringstärke:
23,5 mm
Ringprofil:
12-kant
Gesamtlänge:
460 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6007090
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 6,90*
ab € 45,52*
€ 57,91*
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 46,20*
€ 59,15*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 47,33*
€ 60,06*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,69*
€ 60,58*
Lager 6C8MS
9
Frei Haus
ab € 45,59*
€ 62,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.