| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-113581 Herst.-Nr.: 4317784475075 EAN/GTIN: 4317784475075 |
| |
|
| | |
| Ringmaulschlüssel, gekröpft, Format
Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, FormBA. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite tief gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert, mit griffigem, ovalem Schaft. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringratschen-maulschlüssel gekröpft 8mm, knarrenringmaulschlüssel 8mm, knarrenringmaulschlüssel gekröpft, 57300008, DIN3113, einzeln, FORMAT, ISO |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,05* | € 1,58* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,05* | € 1,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,06* | € 1,59* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,09* | € 1,66* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,10* | € 2,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|