Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftform Kompakt 60 Stainless Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftform Kompakt 60 Stainless Wera
Kraftform Kompakt 60 Stainless Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-114165
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5071116001
EAN/GTIN:
     4013288115713
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Drehmoment-Schraubendreher Satz
Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 Stainless in Falttasche

Ausführung: Mit zähharten Bits aus Edelstahl. Der ergonomische Mehrkomponenten-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen verfügt über ein Schnellwechselfutter. Somit sind die Bits fest und wackelfrei mit dem Griff verbunden, dennoch einfach zu wechseln. Die Bits und der Griff sind übersichtlich in einer Nylon-Falttasche untergebracht.

Anwendung: Zur Vermeidung von Fremdrost bei der Verarbeitung von Schrauben aus Edelstahl.


Satzinhalt:
1 Kraftform-Plus-Griff mit Rapidaptor
1 Bit Schlitz 1 x 5,5 mm
3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
3 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3
4 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
5 Bits Innen-TORX© mit Bohrung T 10; 15; 20; 25; 30
Weitere Informationen:
Anzahl:
17-teilig
Herstellerartikelnummer:
5071116001
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Markenname:
Wera
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (49)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 6,90*
ab € 44,67*
€ 51,90*
€ 4,90*
ab € 43,84*
€ 52,43*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,48*
€ 52,84*
1 Tag
28
€ 7,90*
ab € 47,11*
€ 54,95*
Lager 6C8MS
28
Frei Haus
ab € 45,40*
€ 58,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 45,40* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006100001
ab € 2,72*
Ähnlich
Wera
05110000001
ab € 1,53*
Ähnlich
Wera
05110001001
ab € 1,86*
Ähnlich
Wera
05110002001
ab € 2,27*
Ähnlich
Wera
05110004001
ab € 2,38*
Ähnlich
Wera
05110007001
ab € 3,65*
Ähnlich
Wera
05071117001
ab € 51,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.