| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1142293 Herst.-Nr.: 7250 5365-99-S EAN/GTIN: 4053813473475 |
| |
|
| | |
| Weste ACTIVIQ Ausführung: • Körperbetonter Schnitt • Diverse Kontrast-Elemente, sowie Reflex-Elemente • EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung • Zwei Napoleontaschen mit Reißverschluss • Zwei Seitentaschen mit Druckknopf • Stifttasche an Brusttasche • Linke Innentasche mit Klette • Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner • Steh-/Umlegekragen • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 7250 5365-99-S | Herstellername: | Paul H. Kübler Bekleidungswerk | Markenname: | Kübler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsweste, 1844280803, 44280803, Weste |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,74* | € 57,27* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,97* | € 57,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,38* | € 58,99* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 43,27* | € 61,67* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,41* | € 64,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|