| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1142310 Herst.-Nr.: 3450 3421-9799-50 EAN/GTIN: 4053813458274 |
| |
|
| | |
| Latzhose KÜBLER ACTIVIQ COTTON+ Ausführung: • Diverse Kontrast-Elemente, sowie Reflex-Elemente • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Zwei Seitentaschen • Zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf • Rechte ergonomisch, doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht positioniert • Linke Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzter Stifttasche und integrierter Smartphonetasche • Latztasche mit Patte und Druckknopf, sowie aufgesetzter Stifttasche • Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss • Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz • Stretcheinsatz im Bund • Schlitz mit Reißverschluss • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 50 | Farbe: | anthrazit-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 3450 3421-9799-50 | Herstellername: | Paul H. Kübler Bekleidungswerk | Markenname: | Kübler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1844332850, 44332850, Arbeitshose, Hose, Latzhose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,38* | € 69,97* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,17* | € 70,01* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,49* | € 72,37* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 53,20* | € 74,47* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,91* | € 77,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|