| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1142399 Herst.-Nr.: 7250 5365-1097-L EAN/GTIN: 4053813473017 |
| |
|
| | |
| Weste ACTIVIQ Ausführung: • Körperbetonter Schnitt • Diverse Kontrast-Elemente, sowie Reflex-Elemente • EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung • Zwei Napoleontaschen mit Reißverschluss • Zwei Seitentaschen mit Druckknopf • Stifttasche an Brusttasche • Linke Innentasche mit Klette • Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner • Steh-/Umlegekragen • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | weiß-anthrazit | Herstellerartikelnummer: | 7250 5365-1097-L | Herstellername: | Paul H. Kübler Bekleidungswerk | Markenname: | Kübler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsweste, 1844281605, 44281605, Weste |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 44,00* | € 57,56* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,00* | € 57,60* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,77* | € 59,79* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 43,21* | € 62,76* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,43* | € 66,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|