Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreinerhammer Esche 25mm Peddinghaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreinerhammer Esche 25mm Peddinghaus
Schreinerhammer Esche 25mm Peddinghaus
Artikel-Nr.:
     6C8MS-114250
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5116020025
EAN/GTIN:
     4016134504419
Suchbegriffe:
Schreinerhammer
Tischlerhammer
peddinghaus schreinerhammer
schreinerhammer
Schreinerhammer Französische Form

• Geschmiedet, gehärtet und angelassen
• C45-Qualitätsstahl
• Bahn und Pinne sauber geschliffen
• Kanten vorschriftsmäßig gebrochen
• Hammerkopf nach DIN 5109
• Eschenstiel

Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
25 mm
Stiellänge:
300 mm
Markenname:
PEDDINGHAUS
Herstellername:
Peddinghaus Handwerkzeuge
Herstellerartikelnummer:
5116020025
Ursprungsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Hammer
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
62
1
€ 4,95*
ab € 10,05*
€ 10,05*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,49*
€ 11,86*
1
€ 4,00*
ab € 8,63*
€ 11,89*
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 8,97*
€ 11,91*
2 Tage
52
6
Frei Haus
ab € 9,57*
€ 12,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5116020022
ab € 8,09*
Ähnlich
Peddinghaus
5116020028
ab € 9,45*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5116020030
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.