Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Latzhose, anthrazit/schwarz, Größe 58 ACTIVIQ cotton+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler Latzhose, anthrazit/schwarz, Größe 58 ACTIVIQ cotton+
Kübler Latzhose, anthrazit/schwarz, Größe 58 ACTIVIQ cotton+
Kübler Latzhose, anthrazit/schwarz, Größe 58 ACTIVIQ cotton+
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1142526
Herst.-Nr.:
     3450 3421-9799-58
EAN/GTIN:
     4053813458311
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose kübler
arbeitslatzhose
Latzhose KÜBLER ACTIVIQ COTTON+

Ausführung:
• Diverse Kontrast-Elemente, sowie Reflex-Elemente
• Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
• Zwei Seitentaschen
• Zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
• Rechte ergonomisch, doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht positioniert
• Linke Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzter Stifttasche und integrierter Smartphonetasche
• Latztasche mit Patte und Druckknopf, sowie aufgesetzter Stifttasche
• Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss
• Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz
• Stretcheinsatz im Bund
• Schlitz mit Reißverschluss
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
58
Farbe:
anthrazit-schwarz
Herstellerartikelnummer:
3450 3421-9799-58
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 58, 1844332858, 44332858, Arbeitshose, Hose, Latzhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,04*
€ 76,62*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,01*
€ 79,28*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,74*
€ 79,37*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,71*
€ 79,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,53*
€ 86,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.