| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1142595 Herst.-Nr.: 7250 5365-5599-XS EAN/GTIN: 4053813473307 |
| |
|
| | |
| Weste ACTIVIQ Ausführung: • Körperbetonter Schnitt • Diverse Kontrast-Elemente, sowie Reflex-Elemente • EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung • Zwei Napoleontaschen mit Reißverschluss • Zwei Seitentaschen mit Druckknopf • Stifttasche an Brusttasche • Linke Innentasche mit Klette • Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner • Steh-/Umlegekragen • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | XS | Farbe: | mittelrot-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 7250 5365-5599-XS | Herstellername: | Paul H. Kübler Bekleidungswerk | Markenname: | Kübler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsweste, 1844280402, 44280402, Weste |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,96* | € 57,58* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,91* | € 57,62* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,32* | € 59,06* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,62* | € 59,31* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 43,27* | € 61,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|