Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer-Stiel Esche, 360mm f. 1000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosserhammer-Stiel Esche, 360mm f. 1000g
Schlosserhammer-Stiel Esche, 360mm f. 1000g
Artikel-Nr.:
     6C8MS-114266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163819561
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel
Eschen-Stiel für Schlosserhammer

• Für Schlosserhämmer mit ovalem Auge
• Hammerstiel nach DIN 5111
• Eschenstiel

Weitere Informationen:
für Kopfgewicht:
1000 g
Stiellänge:
360 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Portugal
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel esche, hammerstiel, Stiele
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 0,8575*
€ 1,3175*
9 Tage
194
1
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,32*
3 Tage
194
10
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 1,33*
5 Tage
196
1
€ 4,30*
ab € 0,89*
€ 1,40*
Lager 6C8MS
194
20
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 33,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.