Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Halter B60xT20 mm breite Grundplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
U-Halter B60xT20 mm breite Grundplatte
U-Halter B60xT20 mm breite Grundplatte
Artikel-Nr.:
     6C8MS-115182
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14010017
EAN/GTIN:
     4025002160992
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
";U-Halter mit breiter Grundplatte

• Mit breiter Grundplatte

"
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Tiefe:
20 mm
Ø:
6 mm
Herstellerartikelnummer:
14010017
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, Lochplatten-U-Halter, U-Halter Lochplatte, U-Halter Lochplattensystem, lochplattenhaken, 30333297, breiter, für, Grundplatte, Halter, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Uhalter, U-Halter
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,31*
€ 4,20*
3 Tage
77
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,33*
€ 4,23*
1 Tag
115
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 4,25*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,26*
€ 4,36*
Lager 6C8MS
90
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.