Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Halter B80xT20 mm breite Grundplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
U-Halter B80xT20 mm breite Grundplatte
U-Halter B80xT20 mm breite Grundplatte
Artikel-Nr.:
     6C8MS-115183
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14010019
EAN/GTIN:
     4025002161005
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
";U-Halter mit breiter Grundplatte

• Mit breiter Grundplatte

"
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Tiefe:
20 mm
Ø:
6 mm
Herstellerartikelnummer:
14010019
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-U-Halter, U-Halter Lochplatte, U-Halter Lochplattensystem, lochplatte, 30333298, breiter, für, Grundplatte, Halter, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Uhalter, U-Halter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
5
€ 6,90*
ab € 3,90*
€ 5,30*
9 Tage
38
5
€ 4,79*
ab € 3,92*
€ 5,33*
1 Tag
45
5
€ 7,90*
ab € 3,94*
€ 5,36*
5
€ 4,90*
ab € 3,83*
€ 5,45*
Lager 6C8MS
45
10
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.