Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Halter B40xT50 mm breite Grundplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
U-Halter B40xT50 mm breite Grundplatte
U-Halter B40xT50 mm breite Grundplatte
Artikel-Nr.:
     6C8MS-115184
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14010032
EAN/GTIN:
     4025002161012
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
";U-Halter mit breiter Grundplatte

• Mit breiter Grundplatte

"
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Tiefe:
50 mm
Ø:
6 mm
Herstellerartikelnummer:
14010032
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, Lochplatten-U-Halter, U-Halter Lochplatte, U-Halter Lochplattensystem, lochplattenhaken, 30333299, breiter, für, Grundplatte, Halter, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Uhalter, U-Halter
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,54*
€ 4,51*
3 Tage
68
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,69*
€ 4,71*
1 Tag
85
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,71*
€ 4,74*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,62*
€ 4,86*
Lager 6C8MS
80
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.