Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Halter B40xT75 mm breite Grundplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
U-Halter B40xT75 mm breite Grundplatte
U-Halter B40xT75 mm breite Grundplatte
Artikel-Nr.:
     6C8MS-115185
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14010033
EAN/GTIN:
     4025002161029
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
";U-Halter mit breiter Grundplatte

• Mit breiter Grundplatte

"
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Tiefe:
75 mm
Ø:
6 mm
Herstellerartikelnummer:
14010033
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-U-Halter, U-Halter Lochplatte, U-Halter Lochplattensystem, lochplatte, 30333300, breiter, für, Grundplatte, Halter, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Uhalter, U-Halter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
5
€ 6,90*
ab € 4,33*
€ 5,96*
5
€ 4,90*
ab € 4,25*
€ 5,97*
9 Tage
68
5
€ 4,79*
ab € 4,35*
€ 5,99*
1 Tag
80
5
€ 7,90*
ab € 4,37*
€ 6,01*
Lager 6C8MS
80
10
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.