Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Haltestift L 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PL-Haltestift L 25 mm
PL-Haltestift L 25 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-115218
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14001110
EAN/GTIN:
     4025002160510
Suchbegriffe:
Haltestift
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
";Haltestift mit schmaler Grundplatte

• Schmale Grundplatte mit schrägem Dorn

"
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Tiefe:
25 mm
Höhe:
60 mm
Dorn-Ø:
4 mm
Herstellerartikelnummer:
14001110
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, 30333308, Ablagekasten, für, Grunplatte, Halter, Halteschiene, Haltestifte, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, schmaler, Sichtlagerkästen
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
180
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 2,01*
Lager 6C8MS
180
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,01*
1 Tag
185
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,23*
€ 2,11*
5 Tage
180
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 2,23*
6 Tage
180
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,27*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 40,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.