Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Haltestift L 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PL-Haltestift L 75 mm
PL-Haltestift L 75 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-115220
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14001165
EAN/GTIN:
     4025002160534
Suchbegriffe:
Haltestift
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
";Haltestift mit schmaler Grundplatte

• Schmale Grundplatte mit schrägem Dorn

"
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
60 mm
Dorn-Ø:
4 mm
Herstellerartikelnummer:
14001165
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, lochplatte, 30333310, Ablagekasten, für, Grunplatte, Halter, Halteschiene, Haltestifte, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, schmaler, Sichtlagerkästen
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,50*
€ 2,28*
2 Tage
45
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 2,28*
1 Tag
45
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,51*
€ 2,29*
6 Tage
45
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,41*
Lager 6C8MS
45
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.