Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Haken L 50 mm 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PL-Haken L 50 mm 0
PL-Haken L 50 mm 0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-115223
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14001098
EAN/GTIN:
     4025002160756
Suchbegriffe:
Bohrerhalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
";Haken mit schmaler Grundplatte

• Schmale Grundplatte mit senkrechtem Hakenende

"
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
60 mm
Haken-Ø:
6 mm
Herstellerartikelnummer:
14001098
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, bott einfachhaken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), lochplatte verzinkt, 30333313, für, Grunplatte, Haken, Halter, Haltestift, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, schmaler
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
520
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,162*
€ 1,812*
3 Tage
1790
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,256*
€ 1,958*
2 Tage
200
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 2,17*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,45*
€ 2,26*
Lager 6C8MS
200
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.