Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Doppelhaken L 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PL-Doppelhaken L 75 mm
PL-Doppelhaken L 75 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-115229
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14002041
EAN/GTIN:
     4025002160886
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
";Doppelhaken mit breiter Grundplatte

• Breite Grundplatte mit senkrechtem Hakenende

"
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
60 mm
Haken-Ø:
6 mm
Hakenabstand:
32 mm
Herstellerartikelnummer:
14002041
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, lochplatte verzinkt, 30333319, breiter, Doppelhaken, für, Grundplatte, Haken, Halter, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
355
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 3,52*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,83*
€ 3,54*
2 Tage
365
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,85*
€ 3,57*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,73*
€ 3,62*
Lager 6C8MS
355
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.