Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Werkzeugklemme einf D 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PL-Werkzeugklemme einf D 10 mm
PL-Werkzeugklemme einf D 10 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-115236
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14013061
EAN/GTIN:
     4025002161074
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
";Einfache Werkzeugklemme mit schmaler Grundplatte

• Klemmen drehbar (*mit breiter Grundplatte)

"
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Höhe:
60 mm
Ø:
10 mm
Herstellerartikelnummer:
14013061
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugklemme, bott lochplatte, lochplatte, lochplatte verzinkt, 30333326, einfach, für, Grundplatte, Halter, Klemme, Klemmen, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, schmaler, Werkzeugklemmen
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,61*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,69*
€ 2,61*
2 Tage
60
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,71*
€ 2,64*
7 Tage
60
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,77*
Lager 6C8MS
60
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.