Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Werkzeugklemme einf. D 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PL-Werkzeugklemme einf. D 19 mm
PL-Werkzeugklemme einf. D 19 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-115239
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14013067
EAN/GTIN:
     4025002161104
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
";Einfache Werkzeugklemme mit schmaler Grundplatte

• Klemmen drehbar (*mit breiter Grundplatte)

"
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Höhe:
60 mm
Ø:
19 mm
Herstellerartikelnummer:
14013067
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugklemme, bott werkzeugklemme 19mm, lochplatte, bott lochplatte, 30333329, einfach, für, Grundplatte, Halter, Klemme, Klemmen, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, schmaler, Werkzeugklemmen
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 2,77*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,23*
€ 2,80*
2 Tage
50
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,25*
€ 2,82*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,16*
€ 2,88*
Lager 6C8MS
50
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.