| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1159855 Herst.-Nr.: 3125 5302-99-94 EAN/GTIN: 4053813496542 |
| |
|
| | |
| Latzhose KÜBLER BODYFORCE Ausführung: • Diverse Kontrast-Elemente, sowie Reflex-Elemente • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Zwei Seitentaschen mit großem Eingriff • Zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klette • Latztasche mit Patte und Klette, zusätzliche Stifttasche • Elastische Träger mit schlagfesten und hitzebeständigen Kunststoffsteckschließen • Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz • Rechte ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche • Linke Schenkeltasche mit Patte und Klette und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA® • Von oben befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA® mit Reißverschluss und nach innen gedrehter Spirale sowie Zippergaragen • FlexZone: elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich • Schlitz mit Reißverschluss • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit • Ergonomisch geformte, griffige Zipper • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Knieschutztaschen aus CORDURA® Material : 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 94 | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 3125 5302-99-94 | Herstellername: | Paul H. Kübler Bekleidungswerk | Markenname: | Kübler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1844390894, 44390894, Arbeitshose, Hose, Latzhose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,19* | € 86,46* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,66* | € 88,96* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 66,15* | € 89,38* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 78,26* | € 97,36* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 78,59* | € 97,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|