Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Latzhose, schwarz, Größe 30 BODYFORCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler Latzhose, schwarz, Größe 30 BODYFORCE
Kübler Latzhose, schwarz, Größe 30 BODYFORCE
Kübler Latzhose, schwarz, Größe 30 BODYFORCE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1159921
Herst.-Nr.:
     3125 5302-99-30
EAN/GTIN:
     4053813496788
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz
arbeitslatzhose
Latzhose KÜBLER BODYFORCE

Ausführung:
• Diverse Kontrast-Elemente, sowie Reflex-Elemente
• Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
• Zwei Seitentaschen mit großem Eingriff
• Zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klette
• Latztasche mit Patte und Klette, zusätzliche Stifttasche
• Elastische Träger mit schlagfesten und hitzebeständigen Kunststoffsteckschließen
• Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz
• Rechte ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche
• Linke Schenkeltasche mit Patte und Klette und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA®
• Von oben befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA® mit Reißverschluss und nach innen gedrehter Spirale sowie Zippergaragen
• FlexZone: elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich
• Schlitz mit Reißverschluss
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
• Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit
• Ergonomisch geformte, griffige Zipper
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Knieschutztaschen aus CORDURA®
Material : 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
30
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
3125 5302-99-30
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose größe 30, 1844390830, 44390830, Arbeitshose, Hose, Latzhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,71*
€ 94,16*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,60*
€ 96,13*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,41*
€ 106,45*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,28*
€ 107,26*
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,62*
€ 107,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.