| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1159945 Herst.-Nr.: 3125 5302-9799-90 EAN/GTIN: 4053813496139 |
| |
|
| | |
| Latzhose KÜBLER BODYFORCE Ausführung: • Diverse Kontrast-Elemente, sowie Reflex-Elemente • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Zwei Seitentaschen mit großem Eingriff • Zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klette • Latztasche mit Patte und Klette, zusätzliche Stifttasche • Elastische Träger mit schlagfesten und hitzebeständigen Kunststoffsteckschließen • Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz • Rechte ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche • Linke Schenkeltasche mit Patte und Klette und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA® • Von oben befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA® mit Reißverschluss und nach innen gedrehter Spirale sowie Zippergaragen • FlexZone: elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich • Schlitz mit Reißverschluss • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit • Ergonomisch geformte, griffige Zipper • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Knieschutztaschen aus CORDURA® Material : 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 90 | Farbe: | anthrazit-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 3125 5302-9799-90 | Herstellername: | Paul H. Kübler Bekleidungswerk | Markenname: | Kübler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1844392890, 44392890, Arbeitshose, Hose, Latzhose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,14* | € 86,66* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,84* | € 89,18* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 66,59* | € 89,59* | | | | | | 53 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 78,74* | € 97,87* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,92* | € 99,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|