Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluportalkran 1/4-20 Tragf. 1000 kg, klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluportalkran 1/4-20 Tragf. 1000 kg, klappbar
Aluportalkran 1/4-20 Tragf. 1000 kg, klappbar
Aluportalkran 1/4-20 Tragf. 1000 kg, klappbar
Aluportalkran 1/4-20 Tragf. 1000 kg, klappbar
Aluportalkran 1/4-20 Tragf. 1000 kg, klappbar
Aluportalkran 1/4-20 Tragf. 1000 kg, klappbar
Aluportalkran 1/4-20 Tragf. 1000 kg, klappbar
Artikel-Nr.:
     6C8MS-116484
Hersteller:
     Schilling Verlag
Herst.-Nr.:
     1311040-10
EAN/GTIN:
     4332163814412
Suchbegriffe:
Portalkran
Gegengewichtskran
Leichtbaukran
Werkstattkran
Aluminium-Portalkran, stationär und klappbar, Alu-Einzelträger

• Robuste Aluminium-Konstruktion, höhenverstellbar
• Bedienungsfreundlich und flexibel
• Kompakte Maße für den leichten Transport, klappbar
• Montage mit praktischer Steckverbindung, ohne Schrauben
• Sicherer Stand auch bei Unebenheiten durch flexible Anpassung der 4 Verstellfüße, Verstellfuß: 400 mm
• Geteilte Einzelträger, 1 t: bis 8000 mm, 1,5 t: bis 6000 mm

Lieferung: Seitengestelle, Aluminiumträger, feststellbare Laufkatze, integrierter Horizontalversteller.

Weitere Informationen:
Ausführung:
klein
Tragfähigkeit:
1000 kg
Trägerlänge:
4000 mm
Trägerteilung:
2/2 m
Seitengestellbreite:
1297 mm
Gewicht:
116 kg
Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze:
1249–2349 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Lieferbedingungen:
5T
Weitere Suchbegriffe: portalkran, 30614852, 7830614852, Alu-Portalkrane, Aluportalkran, Bockkrane, Kran, Krane, Lasthebegerät, Portalkrane, Protalkran
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.931,76*
€ 3.121,33*
Lager 6C8MS
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.879,20*
€ 3.121,54*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.935,92*
€ 3.137,00*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.274,94*
€ 3.544,02*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.121,54*
€ 3.714,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.033,50*
€ 3.609,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.010,75*
€ 3.582,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.923,63*
€ 3.479,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.916,32*
€ 3.470,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.913,40*
€ 3.466,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.887,29*
€ 3.435,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.879,20*
€ 3.426,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.