Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Softshelljacke 1830-992, oliv/schwarz, Größe 3XL BPlus Modern Stretch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Softshelljacke 1830-992, oliv/schwarz, Größe 3XL BPlus Modern Stretch
BP Softshelljacke 1830-992, oliv/schwarz, Größe 3XL BPlus Modern Stretch
BP Softshelljacke 1830-992, oliv/schwarz, Größe 3XL BPlus Modern Stretch
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1168930
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1830-992-7332_3XLn
EAN/GTIN:
     4055301798497
Suchbegriffe:
1844611308
44611308
Arbeitsjacke
Jacke
Softshelljacke 1830 992

Ausführung:
• Stehkragen
• Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
• Eine Brusttasche und zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
• Ärmelabschluss mit Windschutz
• Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
• Innenliegende Saumweitenverstellung
• Abzippbare und weitenregulierbare Kapuze
• Reflexelemente
Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
Material: 100 % Polyester, 240 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
oliv-schwarz
Herstellerartikelnummer:
1830-992-7332/3XL
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
35
€ 5,90*
ab € 59,13*
€ 75,96*
Lager 6C8MS
35
Frei Haus
ab € 57,74*
€ 79,31*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,89*
€ 85,96*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,92*
€ 86,32*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 73,18*
€ 92,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.