| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1170478 Herst.-Nr.: 1979-570-0032/54n EAN/GTIN: 4055301681546 |
| |
|
| | |
| Latzhose »1979 570« Ausführung: • Schlanke Silhouette • Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen • Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe • 2 Stifttaschen • Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit • Seitliche Stretch-Einsätze • D-Ring zum Befestigen von Accessoires • 2 Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff • 2 Gesäßtaschen • 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Tasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche • Freihängende doppelte Zollstocktasche • Ergonomischer Schnitt • Reflexelemente am Bein • Kniepolstertaschen aus Cordura® (ohne Kniepolster) • Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 250 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 54N | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 1979-570-0032/54n | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP | Ursprungsland: | Armenien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,17* | € 76,51* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,16* | € 77,56* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 60,58* | € 81,67* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,40* | € 88,03* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,35* | € 89,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|