| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1172631 Herst.-Nr.: 1979-570-1432_46l EAN/GTIN: 4055301682352 |
| |
|
| | |
| Latzhose 1979 570 Ausführung: • Schlanke Silhouette • Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen • Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe • 2 Stifttaschen • Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit • Seitliche Stretch-Einsätze • D-Ring zum Befestigen von Accessoires • Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff • Zwei Gesäßtaschen • Eine geräumige Schenkeltasche mit integrierter Tasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche • Freihängende doppelte Zollstocktasche • Ergonomischer Schnitt • Reflexelemente am Bein • Kniepolstertaschen aus CORDURA® (ohne Kniepolster) • Öko-Tex Standard 100 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 250 g/m² Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 Weitere Informationen: | | Größe: | 46l | Farbe: | nachtblau-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 1979-570-1432/46l | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,54* | € 79,66* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,80* | € 80,06* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 63,33* | € 83,35* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 60,91* | € 83,47* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,48* | € 89,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|