Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Rock, ULTIMATE STRETCH, PEARL, 55 cm Röcke Größe C48, schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1178869
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20743-511-010-C48
EAN/GTIN:
     5711074751914
Suchbegriffe:
Rock
ULTIMATE STRETCH
PEARL
55 cm
Damen-Passform PEARL. Mit wasserabweisendem Finish. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Gürtelschlaufen. Verschluss mit Reißverschluss. Vordertaschen. Kleingeldtasche. Gesäßtaschen. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VN
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Größe:
C48
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
schwarzblau
Geschlecht:
Damen
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
Damen-Passform PEARL, ULTIMATE STRETCH, 55 cm
Bruttogewicht:
0,322 kg
Weitere Suchbegriffe: MASCOT® Frontline, Röcke, Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 35,31*
€ 47,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,69*
€ 47,66*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 35,47*
€ 48,02*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 39,25*
€ 50,93*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 35,18*
€ 52,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.